LAPP ITALIA SRL - LPP1119507/100 OLFLEX CLASSIC 110 7G4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 7
Schermatura sulla twistatura - Nessuno
Twistatura - No
Confezione
100 M
EAN
4044774554037
Codice prodotto
LPP1119507/100
Cod. produttore
1119507/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore
4 mm²
Classe del conduttore
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori
7
Schermatura sulla twistatura
Nessuno
Twistatura
No
Schermatura globale
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori
Cifre
Con conduttore di terra
sì
Materiale della guaina esterna
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna
Grigio
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2)
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Eca
Resistente all’olio secondo EN 60811-404
no
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506
no
Diametro esterno approssimativo
13.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-40...80 °C
Tensione nominale U0
300 V
Tensione nominale U
500 V
Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche