LAPP ITALIA SRL - LPP0034905/100 UNITRONIC LIYCY 5X1,5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie del conduttore - Nudo
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 5
Twistatura - No
Confezione
100 M
EAN
4044774715889
Codice prodotto
LPP0034905/100
Cod. produttore
0034905/100
Produttore
LPP
Superficie del conduttore
Nudo
Sezione nominale del conduttore
1.5 mm²
Classe del conduttore
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori
5
Twistatura
No
Materiale dell'isolamento del conduttore
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori
Colore
Schermatura sulla twistatura
Nessuno
Schermatura globale
Treccia
Materiale della guaina esterna
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna
Grigio
Diametro esterno approssimativo
8.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-40...80 °C
Cavo dati schermato con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno UNITRONIC® LiYCY BKPreviousNext Cavo dati UNITRONIC® PVC, schermato, DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologiadi misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno Il classico per un uso versatile - in nero Resistente ai raggi UV / uso esterno CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr