IESS SRL - EAATWISTERRFV SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA VIA RADIO DA E
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Area di copertura - 95 °
Corrente di esercizio - 15 mA
Tensione di esercizio - 7.2...7.2 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078063334
Codice prodotto
EAATWISTERRFV
Cod. produttore
TWISTERRFV
Produttore
EAA
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Area di copertura
95 °
Corrente di esercizio
15 mA
Tensione di esercizio
7.2...7.2 V
Altezza
167 mm
Larghezza
95 mm
Profondità
75 mm
Caratteristica
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Con protezione antimascheramento
sì
Sistema radio
sì
TWISTERRFV è un rivelatore wireless a doppia tecnologia (MW + IR), con portata di rivelazione massima di 15m, per installazioni da interno ed esterno dotato di lente con protezione a tenda verticale, lente separata per l’antistrisciamento. Annovera tra isuoi punti di forza alcune funzioni che consentono di ottenere un’assoluta precisione di rivelazione e un’altissima immunità ai disturbi e ai tentativi di manomissione tra cui un PIR digitale e una lente inferiore con dispositivo antistrisciamento. Grazie ad un’intelligente ed avanzata gestione delle tecnologie IR e MW, TWISTERRFV è in grado di ottimizzare l’utilizzo della batteria ed aumentarne l’autonomia fino a 2 anni di attività. L’ampia portata operativa, attestata a 150 metri in campo aperto, rendeTWISTERRFV un sensore molto flessibile e ne estende l’uso in una molteplicità di situazioni, sia di tipo commerciale-civile che di tipo residenziale.