GRAFOPLAST SRL - GRA140/15 TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 15MM 500 PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Larghezza - 15 mm
Altezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166186657
Codice prodotto
GRA140/15
Cod. produttore
140/15
Produttore
GRA
Autoadesivo
sì
Testo
Senza iscrizione
Larghezza
15 mm
Altezza
4 mm
GRAFOPLAST: TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 15MM 500 PZ, Materiale di identificazione