GEWISS - GEWGWR5713 ROAD5 MEDI WIDE 3M 4000K 1,0A CL1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Portalampada - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8011564873070
Codice prodotto
GEWGWR5713
Cod. produttore
GWR5713
Produttore
GEW
Metodo di montaggio
Con attacco inferiore / laterale
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Portalampada
Altri
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Grigio
Materiale del diffusore
Vetro trasparente
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso
sì
Grado di protezione (IP)
IP66
Ottica regolabile (mobile)
no
Adatto per codolo (attacco a palo)
42...76 mm
Resistenza agli urti
IK08
Classe di protezione
I
Telecomando
Nessuno
Con controllo radio
no
CLO - Flusso luminoso costante
no
Con programma di controllo regolazione luce
no
Con cavo di collegamento
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
11520 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Indice di resa cromatica
70-79
Road [5] è la gamma di apparecchi dilluminazione a LED che completa lofferta per applicazioni stradali ed urbane. La famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni illuminotecniche, semplificare linstallazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti nuovi che in quelli già esistenti.