GEWISS - GEWGW94158 INT.MAG.DIF.COM.3P C20 6KA AC/0,3 3M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Numero di poli protetti - 3
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 20 A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Confezione
4 PZ
EAN
8011564060180
Codice prodotto
GEWGW94158
Cod. produttore
GW94158
Produttore
GEW
Numero di poli (totale)
3
Numero di poli protetti
3
Tensione nominale
400 V
Corrente nominale
20 A
Corrente di guasto nominale
0.3 A
Differenziale tipo
AC
Classe di limitazione
1
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
6 kA
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco)
0.25 kA
Tipo di tensione
AC
Frequenza
50 Hz
Caratteristica di intervento
C
Con neutro
no
Categoria di sovratensione
3
Grado di inquinamento
2
Larghezza in numero di moduli
3
Profondità di incasso
72 mm
Installabile a incasso
no
Protezione contro avviamento intempestivo
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]).