GEWISS - GEWGW92470 INT. MAGNETOTERMICO 3P D32 6KA 3M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli (totale) - 3
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
8 PZ
EAN
8011564058187
Codice prodotto
GEWGW92470
Cod. produttore
GW92470
Produttore
GEW
Caratteristica di intervento
D
Numero di poli (totale)
3
Corrente nominale
32 A
Tensione nominale
400 V
Tipo di tensione
AC / DC
Frequenza
60...60 Hz
Con neutro
no
Accessoriabile
sì
Larghezza in numero di moduli
3
Grado di protezione (IP)
IP40
La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuiti, per tutte le applicazioni civili, terzarie e industriali.MT interruttori magnetotermici tradizionali, da 1 a 63 A in curva B,C e D a potere di interruzione fino a 25 kA.