GEWISS - GEWGW92003 INT. MAGNETOTERMICO 1P C3 6KA 1M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 71.9 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 1
Corrente nominale - 3 A
Tensione nominale - 230 V
Confezione
24 PZ
EAN
8011564057005
Codice prodotto
GEWGW92003
Cod. produttore
GW92003
Produttore
GEW
Profondità di incasso
71.9 mm
Caratteristica di intervento
C
Numero di poli (totale)
1
Corrente nominale
3 A
Tensione nominale
230 V
Tipo di tensione
AC
Frequenza
60...60 Hz
Con neutro
no
Accessoriabile
sì
Larghezza in numero di moduli
1
Grado di protezione (IP)
IP40
Apparecchi modulari per protezione circuiti.La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e corto circuiti, per le applicazioni civili, terziali e industriali.MT Interruttori magnatotermici tradizionali, in curvaB,C e D, e potere di interruzione fino a 25 KA.