GEWISS - GEWGW16403TI PLACCA GEO 3P AVORIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 3
Installabile a incasso - sì
Confezione
24 PZ
EAN
8011564767126
Codice prodotto
GEWGW16403TI
Cod. produttore
GW16403TI
Produttore
GEW
Numero di unità
1
Direzione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità orizzontali
1
Numero di moduli per riga (orizzontale)
3
Installabile a incasso
sì
Adatto per torrette a scomparsa
no
Adatto per canale porta apparecchi
sì
Adatto per installazione ad incasso in mobili
sì
Con casella di testo
no
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Termoplastico
Privo di alogeni
no
Superficie
Non trattato
Tipo di superficie
Lucido
Colore
Altri
Trasparente
no
Con coperchio a cerniera
no
Grado di protezione (IP)
IP41
Tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
Larghezza
123 mm
Altezza
95 mm
Profondità
7.5 mm
Larghezza di incasso
123 mm
Altezza di incasso
95 mm
Placca Geo, in tecnopolimero, 3 posti colore avorio - Chorus