FRACARRO - FRA287519 SWP512TS MSW COMP 5IN 12OU TV A/P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 12
Numero di ingressi - 5
Ingresso terrestre - Attivo
Possibilità di collegamento in cascata - no
Numero di uscite - 12
Confezione
1 PZ
EAN
8016978102341
Codice prodotto
FRA287519
Cod. produttore
287519
Produttore
FRA
Utenti collegabili
12
Numero di ingressi
5
Ingresso terrestre
Attivo
Possibilità di collegamento in cascata
no
Numero di uscite
12
Consumo massimo
160 mA
Alimentatore
Incluso
Segnale di comando
DiSEqC
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter)
14 V / 18 V
Generatore di 22-kHz
no
Multiswitch compatto a 5 ingressi e 12 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.