Etherma - ETR34175 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett, 1.0mA2, 50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - sì
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Autoadesivo - sì
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120015724447
Codice prodotto
ETR34175
Cod. produttore
34175
Produttore
ETR
Modello
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto
sì
Fissaggio del conduttore di riscaldamento
Incollato
Autoadesivo
sì
Tensione di alimentazione
230...230 V
Potenza assorbita
160...160 W
Potenza
160 W/m²
Potenza del conduttore di riscaldamento
12 W/m
Resistenza
331 Ohm
Numero di resistenze PTC
1
Lunghezza delle resistenze PTC
4000 mm
Adatto per ambienti umidi
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte
no
Adatto come riscaldamento di tetti
no
Area / Superficie
1 m²
Lunghezza
2000 mm
Larghezza
500 mm
Spessore
2.7 mm
Con regolatore
no
Con termostato ambiente
no
Con sensore di temperatura pavimento
no