EATON - EAO276348 DILA-40(220VDC) CONT.AUS. 4NA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V - 4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082763480
Codice prodotto
EAO276348
Cod. produttore
276348
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC
220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V
4 A
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Con indicazione LED
no
Adatto per funzionamento manuale
no
Interfaccia
no
Numero di contatti ausiliari NC
0
Numero di contatti ausiliari NO
4
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata
0
Numero di contatti ausiliari in scambio
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare
Connessione a vite
Hilfschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, integrierte Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör: Hilfsschalterbausteine