EATON - EAO266780 NZM3-4-XKS SET MORSETTI A BULLONE 4P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di poli - 4
Modello - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4015082667801
Codice prodotto
EAO266780
Cod. produttore
266780
Produttore
EAO
Adatto per numero di poli
4
Modello
Altri
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Collegamento standard per tutti gli interruttori NZM3, PN3 e N3. Kit di riallestimento per interruttori con morsetti a mantello Utilizzare capicorda speciali in esecuzione stretta. Montaggio all'interno dell'involucro dell'interruttore. In associazione ad una sbarra è necessario dotarla di isolamento (400 mm), ad es. tramite un tubo flessibile termoretraibile ed un coperchio NZM3(‐4)‐XKSA. U e ≧ 525 VAC. Per tutti gli altri tipi di collegamento è necessaria un coperchio NZM3(‐4)‐XKSA. Utilizzabile per NZM3(-4)1, PN3(-4), N(S)3(-4)