EATON - EAO243178 PLS4-C10 INT. MT 4,5KA 1P C 10A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70.5 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 1
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 8.328 kg CO2
EAN
4015082431785
Codice prodotto
EAO243178
Cod. produttore
243178
Produttore
EAO
Profondità di incasso
70.5 mm
Caratteristica di intervento
C
Numero di poli (totale)
1
Numero di poli protetti
1
Corrente nominale
10 A
Tensione nominale
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
4.5 kA
Tipo di tensione
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
4.5 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
0 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
0 kA
Frequenza
50...60 Hz
Classe di limitazione
3
Installabile a incasso
no
Con neutro
no
Categoria di sovratensione
3
Grado di inquinamento
2
Accessoriabile
sì
Larghezza in numero di moduli
1
Grado di protezione (IP)
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...75 °C
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
1...25 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
1...25 mm²
Antideflagrante
no
Interruttore magnetotermico; •Sezionamento visualizzato mediante indicatore dello stato dei contatti ( finestrella rosso/verde) • Accessoriabile • Alimentabile sia dall'alto che dal basso •Conforme alle prescrizioni per il sezionamento elettrico sucuro con distanza fra i contatti > 4 mm • Leva di sgancio libero • Leva con codice colore secondo la corrente nominale • Leva piombabile • Morsetti con grado di protezione IP20 •Morsetti protetti contro il falso inserimento del cavo • Doppia possibilità di cablaggio (cavo e/o sbarretta) sia sui morsetti superiori che inferiori • Clip di fissaggio tristabile: è possibile l'asportazione della guida pur in presenza di sbarrette di alimentazione.