EATON - EAO170378 FRCMM-40/4/03-G DIFF.PURO 4P 40A 03-G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 415 V
Corrente nominale - 40 A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Tensione nominale di isolamento Ui - 440 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081668694
Codice prodotto
EAO170378
Cod. produttore
170378
Produttore
EAO
Numero di poli
4
Tensione nominale
415 V
Corrente nominale
40 A
Corrente di guasto nominale
0.3 A
Tensione nominale di isolamento Ui
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 kV
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Differenziale tipo
AC
Selettivo
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale
sì
Corrente nominale di breve durata Icw
10 kA
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco)
3 kA
Tipo di tensione
AC
Con dispositivo di bloccaggio
sì
Frequenza
50/60 Hz
Accessoriabile
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
Larghezza in numero di moduli
4
Profondità di incasso
70.5 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...40 °C
Grado di inquinamento
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
1.5...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
1.5...35 mm²
Antideflagrante
no
Interruttori Differenziali Puri Serie: FRCmM, versione antiperturbazione. Conformi alla norma IEC/EN61008 • Sezionamento visualizzato mediante indicatore dello stato dei contatti (finestrella rosso/verde) • Conforme alla prescrizioni per il sezionamento elettrico sicuro con distanza tra i contatti > 4mm • Leva a sgancio libero • Alimentabile sia dall'alto che dal basso • Leva nera • Porta-etichetta trasparente • Clip di fissaggio su guida DIN bistabile • Possibilità di piombatura della manovra • Morsettodoppio sia a mantello per cavo che a gola per sbarretta, sia sopra che sotto