EATON - EAO168063 FAZ6-D16/1 INT. MT 6KA 1P D 16A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70.5 mm
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli (totale) - 1
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 7.579 kg CO2
EAN
4015081646401
Codice prodotto
EAO168063
Cod. produttore
168063
Produttore
EAO
Profondità di incasso
70.5 mm
Caratteristica di intervento
D
Numero di poli (totale)
1
Numero di poli protetti
1
Corrente nominale
16 A
Tensione nominale
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
6 kA
Tipo di tensione
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
6 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
10 kA
Frequenza
50...60 Hz
Classe di limitazione
3
Installabile a incasso
no
Con neutro
no
Categoria di sovratensione
3
Grado di inquinamento
2
Accessoriabile
sì
Larghezza in numero di moduli
1
Grado di protezione (IP)
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...75 °C
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
1...25 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
1...25 mm²
Antideflagrante
no
Interruttore protettore; 16A; 1p; curva caratteristica D; 6kA