DISANO - DIS5111552191 PORTOFINO 1876 LED 18W CLD CORTEN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Colonna
Con sensore di luminosità - no
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012952142822
Codice prodotto
DIS5111552191
Cod. produttore
5111552191
Produttore
DIS
Tipo di apparecchio
Colonna
Con sensore di luminosità
no
Con rilevatore di movimento
no
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Altri
Materiale del diffusore
Plastica, trasparente
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
sì
Grado di protezione (IP)
IP65
Resistenza agli urti
IK08
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
801 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Fattore di potenza
0.9
Altezza / Profondità
1020 mm
Diametro
140 mm
1876 Portofino - tipo alto - CORPO: In alluminio. DIFFUSORE: In policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. VERNICIATURA: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. DOTAZIONE: Con valvola di ricircolo aria. Completo di presa-spina per una rapida installazione. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP secondo le EN60529. Fattore di potenza: >= 0,9. Mantenimento del flusso luminoso 50.000h al 70% L70B50. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471. LED 10W 801lm 4000K CRI>80. Corten.