Dietzel - DIE000216 PVC-Klemmschiene, gelocht, schwarz, 200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo
Lunghezza - 200 mm
Larghezza - 23 mm
Altezza - 11 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579002165
Codice prodotto
DIE000216
Cod. produttore
000216
Produttore
DIE
Modello
Profilo
Lunghezza
200 mm
Larghezza
23 mm
Altezza
11 mm
Flessibile
no