Devi - DEI98300707 DEVIpipeguard 10 800m Trommel
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240 V
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Potenza termica - 10 W/m
Screening del materiale - Rame
Altezza - 6 mm
Confezione
1 M
EAN
5703466096598
Codice prodotto
DEI98300707
Cod. produttore
98300707
Produttore
DEI
Tensione nominale
240 V
Max temperatura di mantenimento
65 °C
Potenza termica
10 W/m
Screening del materiale
Rame
Altezza
6 mm
Larghezza
12 mm
Lunghezza
800 m
Colore
Blu
Applicazione
Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)