BTICINO - BTIN4261AT5 BTNET - LIGHT RJ45 UTP CAT5E
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio superficiale - no
Installabile a incasso - sì
Installabile incassato in canale - no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento - no
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
8012199106922
Codice prodotto
BTIN4261AT5
Cod. produttore
N4261AT5
Produttore
BTI
Montaggio superficiale
no
Installabile a incasso
sì
Installabile incassato in canale
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento
no
Tipo di fissaggio
Innesto
Composizione
Elemento di base con placca di copertura centrale
Tipo di connettore
RJ45 8 (8)
Con prese / attacchi
sì
Adatto per numero di connettori / giunti
1
Categoria
5
Colore
Bianco
Numero RAL
0
Collegamento
110
Connessione schermata
no
Connessione di messa a terra separata
no
Con campo testo
sì
Serracavo separato (entrata/uscita)
no
Tipo di connessione della schermatura
Nessuno
Direzione di uscita
Lineare
Con protezione antipolvere
no
Grado di protezione (IP)
IP21
Codifica a colori
sì
Larghezza del dispositivo
22 mm
Altezza del dispositivo
44 mm
Profondità del dispositivo
37 mm
Numero di moduli
1
connettore RJ45 110 UTP cat5E - Bianco