BTICINO - BTIJW4915AAB MATIXGO - COVER COMANDO LAMP 1M ANTI B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Simbolo Luce
Simbolo tattile/senza barriere - no
Utilizzo - Altri
Adatto per accoppiamento con comandi bus - no
Confezione
10 PZ
EAN
8005543715956
Codice prodotto
BTIJW4915AAB
Cod. produttore
JW4915AAB
Produttore
BTI
Modello
Tasto singolo
Iscrizione
Simbolo Luce
Simbolo tattile/senza barriere
no
Utilizzo
Altri
Adatto per accoppiamento con comandi bus
no
Tipo di fissaggio
Innesto
Con lente illuminabile
sì
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Termoplastico
Privo di alogeni
sì
Superficie
Non trattato
Tipo di superficie
Lucido
Antibatterico
sì
Colore
Bianco
Numero RAL (affine)
9003
Con casella di testo
no
Con lente / simbolo intercambiabile
no
Adatto per grado di protezione (IP)
Altri
Resistenza agli urti
IK04
Larghezza
22.5 mm
Altezza
45 mm
Profondità
8.5 mm
Copritasto simbolo lampada - 1 modulo - bianco antibatterico