BTICINO - BTIAM5005 MATIX - PULSANTE 1P 10A NO

BTICINO - BTIAM5005 MATIX - PULSANTE 1P 10A NO

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199664118

Codice prodotto

BTIAM5005

Cod. produttore

AM5005

Produttore

BTI

Composizione

Elemento modulare per serie civili

Modello

Pulsante singolo

Funzionamento

Pulsante

Numero di contatti NC

0

Numero di contatti NO

1

Numero di contatti di scambio

0

Tipo senza contatto

no

Numero di azionatori

1

Numero di moduli

1

Numero di poli

1

Tensione nominale

250 V

Corrente nominale

10 A

Con illuminazione

no

Con indicatore luminoso

no

Con contatto di segnalazione

no

Collegamento

Morsetto a vite

Metodo di montaggio

Supporto porta modulo per rack

Tipo di fissaggio

Innesto

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

Termoplastico

Privo di alogeni

Antibatterico

no

Superficie

Non trattato

Tipo di superficie

Lucido

Colore

Bianco

Numero RAL (affine)

9003

Trasparente

no

Con casella di testo

no

Stampa

Nessuno

Adatto per grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza agli urti

Altri

Larghezza del dispositivo

23.2 mm

Altezza del dispositivo

43.6 mm

Profondità del dispositivo

36.6 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

pulsante 1P NO 10A 250V ac illuminabile - colore bianco