BOSCH ROBERT - BOSSMS24AW02E GeschirrspA1/4ler 60cm 4Prog. AqSt. F we
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione - Adatto per fondazione
Tipo di piano di lavoro - Piano di lavoro estraibile
Piastra da decoro inseribile - Non possibile
Colore di fondo schermo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4242002995076
Codice prodotto
BOSSMS24AW02E
Cod. produttore
SMS24AW02E
Produttore
BOS
Tipo di costruzione
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione
Adatto per fondazione
Tipo di piano di lavoro
Piano di lavoro estraibile
Piastra da decoro inseribile
Non possibile
Colore di fondo schermo
Bianco
Colore base dell'alloggiamento
Bianco
Potenza
2400 W
Protezione del dispositivo
10 A
Tensione
220...240 V
Larghezza
600 mm
Altezza con piano di lavoro
845 mm
Altezza senza piano di lavoro
815 mm
Profondità
600 mm
Emissione di rumore
50 dB(A) re 1
Numero di programmi
4
Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate
12
Sistema di sicurezza qualità acqua
sì
Preselezione ora di avvio
Continuo
Indicatore del tempo residuo
sì
Raccordo acqua calda
sì
Lunghezza del tubo di immissione
165 cm
Lunghezza del tubo di scarico
190 cm