ABB S.P.A. - ABDACS31003E34A14J4 ACS310 TRI 400V 15KW C/P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di rete - 50/60 Hz
Numero di fasi in ingresso - 3
Numero di fasi in uscita - 3
Frequenza di uscita massima - 500 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
7449078036499
Codice prodotto
ABDACS31003E34A14J4
Cod. produttore
ACS31003E34A14J4
Produttore
ABD
Tensione di rete
380...480 V
Frequenza di rete
50/60 Hz
Numero di fasi in ingresso
3
Numero di fasi in uscita
3
Frequenza di uscita massima
500 Hz
Tensione d’uscita massima
480 V
Corrente di uscita nominale I2N
34.1 A
Numero di uscite analogiche
1
Numero di ingressi analogici
2
Numero di uscite digitali
2
Numero di ingressi digitali
5
Con unità di controllo
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale
sì
Sostiene protocollo TCP / IP
no
Sostiene protocollo PROFIBUS
no
Sostiene protocollo CAN
no
Sostiene protocollo INTERBUS
no
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo EIB/KNX
no
Sostiene protocollo MODBUS
sì
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
0
Numero di interfacce hardware PROFINET
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY
0
Numero di interfacce hardware USB
0
Numero di interfacce hardware parallele
0
Numero di altre interfacce hardware
0
Con interfaccia ottica
no
Con connessione PC
sì
Resistenza di frenatura integrata
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Altezza
202 mm
Larghezza
260 mm
Profondità
169 mm
Convertitore di frequenza ABB general purpose drive ACS310, dedicato ad applicazioni a coppia quadratica come pompe booster e ventilatori centrifughi. Il design compatto e le dimensioni unificate rendono il montaggio del quadro molto intuitivo, permettendo una installazione veloce poco ingombrante. I convertitori ACS310 hanno un'interfaccia Modbus integrata per il monitoraggio del sistema che permette di risparmiare il costo di un dispositivo bus di campo esterno e consente una facile integrazione con il PLC.